Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199115163 Herst.-Nr.: 8331 EAN/GTIN: 4008705083317 |
| |
|
| | |
| Robust und strapazierfähig - bei jedem Wetter lesbar. Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien, PE und Tyvek. Schmutz abweisend. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung der Haftung: stark haftend· alterungsbeständig: Ja· UV-beständig: Ja· ölbeständig: Ja· Temperaturbereich: -30 bis 80 °C· Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 Etik./Bl. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 200 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, HERMA |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,21* | € 24,08* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 18,39* | € 24,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 18,47* | € 24,54* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,30* | € 25,55* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 35,83* | € 47,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,17915* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 95,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|