Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199114836 Herst.-Nr.: 3484 EAN/GTIN: 4004182034842 |
| |
|
| | |
| Ideal als Adressetiketten oder zum Auszeichnen von Waren. Überzeugen mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen. Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 Etik./Bl. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1.600 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Avery |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,54* | € 25,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,60* | € 25,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,61* | € 27,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,57* | € 30,29* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,59* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,02537* pro Etikett) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|