Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3484 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501359
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501359
Artikel-Nr.:
     94QG7-501359
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3484
EAN/GTIN:
     4004182034842
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3484 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 16 Stück. Etiketten pro Pack: 1600 Stück. Etikettencode: 35. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Staufreier Druck Recyclingfähig. Format: 105 x 37 mm. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3484. Höhe: 37 mm. Lieferumfang: 1600 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
37 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3484, 3484 AVERY, AVERY 3484, 3484 ZWECKFORM, ZWECKFORM 3484, 3484 ILK, 13003737, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,70*
€ 25,80*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,57*
€ 25,84*
Lager 94QG7
54
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,66*
€ 27,17*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,70*
€ 30,33*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 30,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01292* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.