Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199114645 Herst.-Nr.: L4778-20 EAN/GTIN: 4004182235423 |
| |
|
| | |
| Strapazierfähige, wetterfeste Folien-Etiketten von Avery Zweckform eignen sich überall da, wo Papier-Etiketten überfordert sind. Die Etiketten sind ideal für Beschriftungen, Markierungen und Schilder. Die weißen Folienetiketten sind besonders strapazierfähig und haften auch unter erschwerten Bedingungen im Außenbereich. Auch als Absenderetikett geeignet. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die strapazierfähigen, wetterfesten Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken! Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 Etik./Bl. | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Packung: | 960 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Avery |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,72* | € 23,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,80* | € 23,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,55* | € 28,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,84* | € 28,03* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,34* | € 47,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,03578* pro Etikett) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 94,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|