Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 45,7x21,2 mm, 20 Bögen, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4778-20
Avery Zweckform L4778-20
Avery Zweckform L4778-20 Detail 1
Avery Zweckform L4778-20 Detail 2
Avery Zweckform L4778-20 Detail 3
Avery Zweckform L4778-20 Detail 4
Avery Zweckform L4778-20 Detail 5
Avery Zweckform L4778-20 Detail 6
Avery Zweckform L4778-20 Detail 7
Avery Zweckform L4778-20 Detail 8
Avery Zweckform L4778-20 Detail 9
Avery Zweckform L4778-20 Detail 10
Avery Zweckform L4778-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L4778-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778-20
EAN/GTIN:
     4004182235423
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 45,7x21,2 mm, 20 Bögen (= 960 Etiketten), Polyester, nur für Laser/Kopierer

Wetterfeste Etiketten bestehen aus einem besonders strapazierfähigen Material. Das ermöglicht eine Anwendung überall dort, wo ein Papier-Etikett überfordert ist. Zum Beispiel als Bedienungshinweis, Container-Aufkleber, zur Lager-Beschriftung, als witterungsbeständiger Aufkleber im Freien etc.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 960 Etiketten
Ausführung:
Polyester
Format:
45,7 x 21,2 mm
Besonderheit:
wetterfest
geeignet für:
Laserdrucker, Kopierer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,65*
€ 23,41*
2 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,76*
€ 23,44*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,55*
€ 28,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 28,01*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,37*
€ 28,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,01839* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.