| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179180487109 Herst.-Nr.: SET 1304 EAN/GTIN: 4025897500064 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 13 mm · für den professionellen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 10, 13 und 16 mm verwendbar · fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm · PP-Kunststoffband geprägt schwarz, 3000 m, 13 x 0,4 mm, Kerninnen-Ø 406 mm · 2000 Stück Verschlusshülsen 13 x 28 mm, blank · Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen PackstückenAlle Komponenten können einzeln bestellt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Durchschubstab |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,94* | € 425,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,15* | € 428,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,06* | € 438,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,25* | € 440,10* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,88* | € 493,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 375,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|