| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-781199 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SET 1304 EAN/GTIN: 4025897500064 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 13 mm · für den professionellen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 10, 13 und 16 mm verwendbar · fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm · PP-Kunststoffband geprägt schwarz, 3000 m, 13 x 0,4 mm, Kerninnen-Ø 406 mm · 2000 Stück Verschlusshülsen 13 x 28 mm, blank · Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken Alle Komponenten können einzeln bestellt werden. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Durchschubstab Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 13 mm | Bandlänge: | 3000 m | Ausführung: | für PP-Kunststoffband | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 300,74* | € 365,73* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 329,74* | € 380,11* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 330,5384* | € 380,4884* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 371,72* | € 429,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 426,05* | € 491,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 426,05* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|