Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.verz.Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179172473501
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 005
EAN/GTIN:
     4030704700056
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fusstaster · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-516 · der Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) betrieben werden · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-515 · das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich · verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt · das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche KostenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 150kg· Gewicht: 55kg· Arbeitshöhe: 1040mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,77*
€ 795,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,97*
€ 799,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,89*
€ 813,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,73*
€ 816,64*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 839,16*
€ 917,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,27*
€ 955,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,46*
€ 941,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,77*
€ 910,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 760,78*
€ 905,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,56*
€ 886,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 743,71*
€ 885,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
70 500
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.