Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179153462227 Herst.-Nr.: 40055208 EAN/GTIN: 4003866552085 |
| |
|
| | |
| mit Geländer · Neigung 60° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Treppen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht. Zwischenplattform auf Anfrage. · Lieferung in vormontierten Baugruppen.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges treppe 60°, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,53* | € 752,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,64* | € 752,33* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,86* | € 752,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,84* | € 821,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 732,30* | € 849,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|