Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179153462194 Herst.-Nr.: 40055252 EAN/GTIN: 4003866552528 |
| |
|
| | |
| mit Geländer · Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. · Lieferung in vormontierten Baugruppen.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, treppen 45° zarges, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,17* | € 1.143,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,56* | € 1.143,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,29* | € 1.143,92* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,93* | € 1.247,72* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,05* | € 1.253,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|