Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45Grad m.eins.Handlauf Stufen-B.600mm lichte H.950mm A.2851mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179153462101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355934
EAN/GTIN:
     4003866559343
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg zarges 5 stufen 45°
mit Geländer, Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit einseitigem Handlauf· Plattformlänge: 600mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,97*
€ 1.401,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,54*
€ 1.401,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,29*
€ 1.401,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,09*
€ 1.525,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,04*
€ 1.532,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,81*
€ 1.824,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,95*
€ 1.789,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.503,94*
€ 1.789,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,74*
€ 1.719,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.444,72*
€ 1.719,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,22*
€ 1.676,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.409,21*
€ 1.676,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,04*
€ 1.644,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.