Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45Grad m.eins.Handlauf Stufen-B.600mm lichte H.740mm A.2431mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179153462100
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355933
EAN/GTIN:
     4003866559336
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
mit Geländer, Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit einseitigem Handlauf· Plattformlänge: 600mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,85*
€ 1.311,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,22*
€ 1.311,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,65*
€ 1.311,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,19*
€ 1.427,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,25*
€ 1.434,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,23*
€ 1.706,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,63*
€ 1.678,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.410,62*
€ 1.678,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,88*
€ 1.614,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.356,87*
€ 1.614,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,90*
€ 1.575,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.323,89*
€ 1.575,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,25*
€ 1.544,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.