Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1325xT2x500mm Grundregal 10Bd. Trgf.200kg enzianblau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147458758
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG205013MD
EAN/GTIN:
     4250623732017
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
10
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 500mm, grund regal, vom hofe grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,92*
€ 613,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,80*
€ 616,77*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,72*
€ 621,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,29*
€ 673,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,97*
€ 675,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,64*
€ 804,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,74*
€ 736,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,09*
€ 720,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,25*
€ 680,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13255/75570
ab € 25,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.