Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT2x600mm Grundregal 10Bd. Trgf.200kg reinorange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147458652
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG206010MD
EAN/GTIN:
     4250623734523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹Bitte beachten:Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung \"zweiseitig\" die entsprechende Menge Fachböden bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
10
Weitere Suchbegriffe: steckregale(hxbxt 2000x1060x600mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,99*
€ 590,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,53*
€ 590,77*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,91*
€ 598,48*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 437,06*
€ 602,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,43*
€ 651,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,30*
€ 775,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,12*
€ 704,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,88*
€ 654,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10256/75670
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.