Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel H80xB80mm f.PROMAT Garderobenschrank PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179145425626
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9145425626
EAN/GTIN:
     4045537016991
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Spiegel
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
für Garderobenschrank PROMAT B 80 x H 80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,84*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 45,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.