Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H840xB1350xT700mm grau/blau NCS Anz.Schubl.xH 3x170,1Tür 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179141427214
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.137.0004
EAN/GTIN:
     4014641138073
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
robuste geschweißte Konstruktion · massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 160 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 350 kg Gesamttragfähigkeit 1050 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen - Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 500 x 540mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Rad-Ø: 160mm· Tragfähigkeit pro Rolle: 300kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 170, 1 Tür 510 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,47*
€ 917,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,04*
€ 922,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,29*
€ 987,53*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 935,69*
€ 1.027,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,53*
€ 1.175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 944,77*
€ 1.124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,07*
€ 1.087,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,28*
€ 1.054,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 884,71*
€ 1.052,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,29*
€ 1.024,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.