| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179136467131 Herst.-Nr.: WSB 15/2 FSD 15/11 SD 15/20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| fahrbar · mit je 1 Inneneimer 15 l und Klappdeckel · mobiler Einsatz durch fahrbare Ausführung · Gestell, geschweißte Stahlblechkonstruktion · verkehrsgrau, RAL 7042 · T 350 x 460 mm · 4 Lenkrollen Ø 75 mm · Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 2-fach fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallbehälter, Sammelboxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,98* | € 288,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,44* | € 289,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,63* | € 306,90* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,61* | € 307,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|