Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell f.Langgut m.Füßen L1200xB800xH600mm mausgrau 56 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452491
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M2194-03-01
EAN/GTIN:
     4251572704858
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel · Wände mit Rundsicke · 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · bodenschonende Fußabschlussplatte · Boden mit Trapezsicken profiliert, an den offenen Schmalseiten zusätzlich durch Spezialprofil verstärkt · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg · zulässige Auflast 4500 kg · zulässige Stapelhöhe 4-fachWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Langgut· Material: Stahlblech· Stapelhöhe H1: 600mm· Auflast: 4500kg
Weitere Suchbegriffe: lagergestell heson, lager- und transportgestell, stapelbehälter mausgrau, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,52*
€ 347,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,37*
€ 347,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,48*
€ 381,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 383,06*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 345,20*
€ 398,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-01
ab € 301,20*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-42
ab € 352,99*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-01
ab € 360,05*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-42
ab € 430,03*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-01-01
ab € 280,75*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-01-42
ab € 327,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.