Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohebezug BW 230 Trgf.230kg Motor 1,3 kW Hubh.(Seillänge) 24m Seil-D.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179113450126
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20620
EAN/GTIN:
     4250450418016
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilwinde
für den professionellen Einsatz · robuste Bauart bei geringem Gewicht · Begrenzungsschalter am Hebezug, stoppt den Hebevorgang automatisch, sobald die Seilscheibe den Begrenzungsschalter berührt · Lasthaken mit Sicherheitsverriegelung, 360° drehbar · Steuerkabellänge 10 m · Motor, Schutzart IP44 · Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS · Stromanschlusskabel 5 m · Anschlussspannung 230 VWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 230V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektrohebezug, Hebezug, Hebezüge, Seilzug, Seilzüge, Spannzug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.008,01*
€ 1.109,02*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.030,19*
€ 1.109,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,23*
€ 1.165,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.113,04*
€ 1.201,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,26*
€ 1.206,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,99*
€ 1.436,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,46*
€ 1.403,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.179,45*
€ 1.403,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,89*
€ 1.356,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.139,88*
€ 1.356,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,70*
€ 1.340,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.126,69*
€ 1.340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,26*
€ 1.328,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
H20608
ab € 162,08*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 108,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.