Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohebezug BW 230 Trgf.230kg Motor 1,3 kW Hubh.(Seillänge) 24m Seil-D.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9113450126
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20620
EAN/GTIN:
     4250450418016
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilwinde
für den professionellen Einsatz · robuste Bauart bei geringem Gewicht · Begrenzungsschalter am Hebezug, stoppt den Hebevorgang automatisch, sobald die Seilscheibe den Begrenzungsschalter berührt · Lasthaken mit Sicherheitsverriegelung, 360° drehbar · Steuerkabellänge 10 m · Motor, Schutzart IP44 · Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS · Stromanschlusskabel 5 m · Anschlussspannung 230 VWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 230V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
230 kg
Hubhöhe (Seillänge):
24 m
Hubgeschwindigkeit:
9/14 m/min
Motorleistung:
1,3 kW
Seil-Ø:
5 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Netzspannung:
6,5 A
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektrohebezug, Hebezug, Hebezüge, Seilzug, Seilzüge, Spannzug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.005,37*
€ 1.102,38*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.026,15*
€ 1.102,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,87*
€ 1.159,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,38*
€ 1.161,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,29*
€ 1.167,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,86*
€ 1.382,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,76*
€ 1.378,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,84*
€ 1.339,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,31*
€ 1.312,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,38*
€ 1.290,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E837307
ab € 162,07*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.