Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.2000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 2m Fahrwerk VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179112446517
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     SIXX8F-EF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
mit Elektrofahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten:Motor: 380 - 415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso - Klasse H (185°) mit ÜberlastungsschutzBremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf LebensdauerGetriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit WälzlagerungKette: verzinkte, hochfeste SicherheitslastketteSteuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 VLackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der FlanschbreiteElektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbarLieferung: inklusive DokumentationWeitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Hubhöhe: 3m· Bauhöhe D: 649mm· Haupthub: 4m/min· Flanschbreite F: 85-200mm· Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Laststränge:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.121,49*
€ 6.337,94*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 6.116,26*
€ 6.344,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.129,59*
€ 6.351,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.046,24*
€ 6.376,63*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.376,63*
€ 7.588,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.290,25*
€ 7.485,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.212,41*
€ 7.392,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.106,79*
€ 7.267,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.079,99*
€ 7.235,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.051,96*
€ 7.201,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6.046,24*
€ 7.195,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
ET0003-00002
ab € 174,60*
Zubehör
Vetter Krantechnik
H8 SIXX6AF
ab € 327,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.