| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9112446528 Herst.-Nr.: H8 SIXX6AF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hubhöhe 8,0 m, Steuerkabellänge 6,8 m · Mehrpreis pro mWeitere technische Eigenschaften:· Kabellänge: 6,8m Weitere Informationen: | | Hubhöhe max.: | 8 m | Ausführung: | für größere Hubhöhen | passend für: | Elektrokettenzug 800 kg | Marke: | VETTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge, E-Zug, Flaschenzug, Flaschenzüge, Hebezug, Hebezzeuge, Kettenzug, Kettenzüge, Krankettenzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,20* | € 391,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,16* | € 391,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,41* | € 425,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,28* | € 426,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|