Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.2000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 2m Handfahrwerk VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179112446516
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     SIXX8F-HF4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
mit Handfahrwerk · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten:Motor: 380 - 415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso - Klasse H (185°) mit ÜberlastungsschutzBremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf LebensdauerGetriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit WälzlagerungKette: verzinkte, hochfeste SicherheitslastketteSteuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 VLackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der FlanschbreiteElektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbarLieferung: inklusive DokumentationWeitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Bauhöhe C: 684mm· Haupthub: 4m/min· Flanschbreite F: 66-220mm· Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Laststränge:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.178,80*
€ 4.385,83*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.183,02*
€ 4.390,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.282,96*
€ 4.501,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.182,74*
€ 4.517,98*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.517,98*
€ 5.376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.442,83*
€ 5.286,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.364,00*
€ 5.193,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.263,47*
€ 5.073,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.236,52*
€ 5.041,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.200,16*
€ 4.998,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.194,43*
€ 4.991,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.182,74*
€ 4.977,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
ET0003-00002
ab € 174,60*
Zubehör
Vetter Krantechnik
H8 SIXX6AF
ab € 327,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.