Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB600xH1500mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179110460084
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     4017976092010
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · Tragfähigkeit pro Boden 50 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Boden: 50kg· Gewicht: 65kg· Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden· Bereifung: TPE-ESD
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
4
Weitere Suchbegriffe: fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen 600kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,25*
€ 616,36*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 557,82*
€ 619,37*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,83*
€ 633,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,34*
€ 634,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,87*
€ 658,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,59*
€ 783,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,66*
€ 768,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,04*
€ 730,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,21*
€ 711,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 596,64*
€ 710,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,87*
€ 698,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 70,92*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.