| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179106493050 Herst.-Nr.: 41635814 EAN/GTIN: 4044917208902 |
| |
|
| | |
| geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl · die Fächer sind für DIN A4-Formate · Fülltiefe 20 mm · der Ausleger des Ständers ist klappbar · eine Wandmontage ist möglich (Befestigungsmaterial liegt bei) · Farbe alusilber, RAL 9006, B 320 x T 420 x H 1500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: mit Acrylglas-Fächern· Ausführung: feststehend Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, kerkmann prospektständer 8 fächer a4, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Informationssystem |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 168,11* | € 204,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 179,94* | € 222,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,60* | € 230,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,63* | € 231,58* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,08* | € 232,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|