Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1500xB320xT420mm STA alusilber feststehend 8 Fächer DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106493050
Herst.-Nr.:
     41635814
EAN/GTIN:
     4044917208902
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl · die Fächer sind für DIN A4-Formate · Fülltiefe 20 mm · der Ausleger des Ständers ist klappbar · eine Wandmontage ist möglich (Befestigungsmaterial liegt bei) · Farbe alusilber, RAL 9006, B 320 x T 420 x H 1500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: mit Acrylglas-Fächern· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
8
für Format:
DIN A4
Breite:
320 mm
Farbe:
alusilber, RAL 9006
Material:
Stahl
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 168,50*
€ 205,45*
€ 5,50*
ab € 180,41*
€ 224,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 232,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 233,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,74*
€ 239,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.