| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000483102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 915 LED EAN/GTIN: 4007735915001 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff · mit Standfuß und Tischklemme · optimale Einstellmöglichkeiten des Leuchtenarmes durch 3 Gelenke, 2 Schenkel à 400 mm Länge · blendfreies Licht · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 4.200 Kelvin - neutralweiß · Lichtstrom 1030 Lumen ∙ Lebensdauer 16000 Stunden · Effizienzklasse G (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 230V· Leistung: 10W Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten |
| | |
| |