Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Alu.schwarz H.max.600mm Standfuß m.LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179000483080
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5010640
EAN/GTIN:
     7612176073967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aluminium/Kunststoff · mit Standfuß · Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf aus Kunststoff horizontal und vertikal schwenkbar · Ausladung max. 670 mm - Höhe max. 600 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 5.000 Kelvin - neutralweiß · Lichtstrom 400 Lumen ∙ Lebensdauer - 20.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h · Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 100-240V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 38,77*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 30,76*
€ 38,77*
1
€ 6,95*
ab € 31,36*
€ 41,21*
2 Tage
106
1
€ 2,90*
ab € 32,75*
€ 41,43*
Lager 2478
37
2
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010641
ab € 30,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.