| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000473344 Herst.-Nr.: 01670232 EAN/GTIN: 4100660005158 |
| | | |
|
| | |
| auf Amidosulfonsäurebasis · für die tägliche Unterhaltsreinigung im gesamten Nassbereich und in Schwimmbädern · verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs · besonders geeignet für Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen · löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste durch kraftvolle Reinigungswirkung · antibakteriell im Konzentrat, streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufverhalten · hinterlässt einen hygienisch frischen Duft · RK- und RE-gelistet · Hinweis/Dosierung: WC, Urinale: Pur, Sanitäroberflächen: 20-50 ml / 10 l Wasser, Grundreinigung: 200 ml – 1 l / 10 l Wasser, Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Schaumsprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, unterhaltsreiniger buzil, Buzil, Corona, Hygienereiniger, Reiniger, Reinigung, T464, Toilettenreiniger, WC-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,49* | € 37,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 26,01* | € 37,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,09* | € 41,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 28,70* | € 42,35* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,57* | € 91,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,557* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 182,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|