Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 400l LD-PE grau 100 µm B650/550xL1600mm 50St./Karton


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466540
EAN/GTIN:
     4054773016924
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Farbe grau · LD-PE
Weitere Suchbegriffe: kunststoffsack 100my, kunststoffsack, kunststoffsack 400 l, Abfallbeutel/-säcke, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 48,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 65,88*
€ 78,40
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 62,56*
€ 74,45
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,83*
€ 71,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,93*
€ 68,94
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 57,91*
€ 68,91
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.