Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 70l LD-PE gelb 50 µm B575xL1000mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466510
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466510
EAN/GTIN:
     4025648015458
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 70l gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3919*
€ 0,5319*
1 Tag
24
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 38,92*
3 Tage
18
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 30,03*
€ 40,66*
3 Tage
24
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,22*
€ 40,70*
Lager 2478
24
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 42,50*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 39,04*
€ 46,46
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 28,88* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.