Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.470mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000463114
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392-801
EAN/GTIN:
     4007126439260
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 50 mm schmalWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 50mm· Höhe geklappt: 900mm· Breite geklappt: 480mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2470 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 35,39*
€ 43,55*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 47,03*
6 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 38,21*
€ 47,04*
1
€ 4,80*
ab € 39,78*
€ 48,73*
Lager 2478
47
2
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 54,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,36* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,74*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.