Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf G12X24 -FG-M12X1.25-LH-1A CHIAVETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178002491035
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     10195004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
gabelkopf
gabelkopf m12
Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,117kg· Gewinderichtung: Linksgewinde· Innen: 12mm· Material: Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
50
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,57*
7 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 2,57*
€ 3,77*
4 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,77*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.