|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-178001486670 Herst.-Nr.: 3930-01.000 EAN/GTIN: 4024052929115 |
| | |
|
|  |  |
 | mit automatischer Durchflussregelung · Durchflussbereich 10-150 l/h Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Thermostatanschluss: M30 x 1,5 · Abmessung Thermostatanschluss (1): M30 · Abmessung Thermostatanschluss (2): 1,5 · Automatische Durchflussregelung: Ja · Bedienung: thermostatisch ohne Knopf · Geeignet für Einrohrsystem: Nein · Geeignet für Zweirohrsystem: Ja · Größe Heizkörperanschluss: 3/8 Zoll (10) · Oberflächenschutz: vernickelt · Thermostatische Vorbereitung: Ja · Verkürzte Baulänge: Nein · Vorab einstellbar: Ja · Voreinstellung: ohne Schlagdämpfer · Werkstoff des Gehäuses: Bronze · Max. Durchsatzkapazität (min. 15 kPa): 100l/h Weitere Informationen:  |  | Bauart: | axial | Marke: | HEIMEIER | Form: | falscher Winkel | Ausführung: | Schlussstück/Innengewinde |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 24,10* | € 32,72* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 23,96* | € 33,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 25,29* | € 34,38* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 28,96* | € 34,50* |  |  |  | Lager 2478 | 21 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 33,39* | € 38,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 777,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|