| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001360083 Herst.-Nr.: 97924717 EAN/GTIN: 5710626497966 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt, EinzelpumpeWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: sonstige· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 185· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 180mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 40,13· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich· Energieeffizienzindex (EEI): 0.18· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 4,41· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: sonstige· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 84kW· Drehzahl: 35101/min· Nennstrom: 0,75A· Nenndurchmesser DN 25 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe 25/60 grundfos, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 852,01* | € 951,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 856,31* | € 960,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,94* | € 988,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 904,87* | € 1.006,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.055,85* | € 1.174,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|