| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001357864 Herst.-Nr.: 97924659 EAN/GTIN: 5710626497393 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt, Einzelpumpe, GraugussWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: sonstige· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 304· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 240mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 25,16· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich· Energieeffizienzindex (EEI): 0.2· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 12· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 138kW· Drehzahl: 27601/min· Nennstrom: 0,72A· Nenndurchmesser DN 50 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Flansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 50-60, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,99* | € 1.292,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.231,75* | € 1.350,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,00* | € 1.374,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.284,97* | € 1.415,42* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.500,69* | € 1.637,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|