| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001357850 Herst.-Nr.: 97924678 EAN/GTIN: 5710626497577 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt, Einzelpumpe, GraugussWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: sonstige· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 312· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 340mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 72,43· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich· Energieeffizienzindex (EEI): 0.17· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 25,76· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 763kW· Drehzahl: 39601/min· Nennstrom: 3,45A· Nenndurchmesser DN 65 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Flansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 65- 120, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.878,65* | € 2.043,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.996,68* | € 2.174,17* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.069,87* | € 2.233,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.097,75* | € 2.274,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.443,96* | € 2.625,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|