| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347319 Herst.-Nr.: 42872310 EAN/GTIN: 4059625388747 |
| |
|
| | |
| • freistehend• Material: Metall • Material Einsatz: Kunststoff • Fassungsvermögen: 5 l • mit herausnehmbarem EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Form: rund· Inhalt: 5l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-abfalleimer 5 liter, standard abfalleimer, standard-mülleimer rot, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,86* | € 213,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,20* | € 225,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 200,21* | € 242,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 201,02* | € 246,54* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,34* | € 247,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|