Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000753362 Herst.-Nr.: MTD 750 K EAN/GTIN: 4003482414101 |
| |
|
| | |
| WMTD 740 MTD 780. ertschutzschränkeWIDERSTANDSGRAD I · FEUERWIDERSTAND LFS 60. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1. Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659 · Stand: 2009,60 Minuten Feuerschutz für Papier. Korpus 3-wandig · Wandung mit armierterSpezial-Feuerschutzisolierung. BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpusund Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete). Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung.Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau. Optimale Innenraumnutzung durch schlankenKorpusaufbau. Tür 4-wandig · einliegend. Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen. 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen. Einliegende verdeckte Spezialtürbänder formschön. Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung · mitBefestigungsmaterial. Sicherheitsplus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme. Ordnertiefe. Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden,MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden). Lackierung: Silber-Metallic · Sonderlackierung möglich(Seite 276). Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durchaufquellendes Spezialdichtmaterial. SecuSafeDas umstellbare Hochsicherheitsschloss. VdS-geprüft · ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse 2/B. Zehn Zuhaltungen. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neueSchließung umstellbar. Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresormöglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor undwünscht · mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen). Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsselnlieferbar (keine Lieferzeiten). Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln (Seite 229). Ausführung K SecuSafeUmstellbares · gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen. Mit Schließzwang. Werksseitig mit zwei Schlüsseln. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust einesSchlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 13 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 361,00mm· Türbreite: 390,00mm· Anzahl Sperrbolzen: 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, Waffen-Safe, Waffen-Schrank, Waffen-Tresor, Waffensafe, Waffenschrank, Waffentresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, wertschutzschrank vds 2, Wertschutzschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,02* | € 1.214,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,18* | € 1.220,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.098,09* | € 1.225,87* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,84* | € 1.300,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,76* | € 1.363,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|