Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor MT 640 K H340xB430xT390mm 25,8l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000753356
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MT 640 K
EAN/GTIN:
     4003482413401
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
MT 640 MT 660 VdS 0. Wertschutzschränke. WIDERSTANDSGRAD 0. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1. Korpus 3-wandig · Außenmantel aus brennschneid-. geschütztem Edelstahl. Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen,. Türplatte: 7 mm SM-Stahl. Mit Schlossschutzpanzerung. 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen,. Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle . extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden · Aufbohren. und Durchschlagen. Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite. Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung · mit. Befestigungsmaterial extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung · mittig angeordnet. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · Korpus mit. umlaufendem Feuerfalz. Ordnertiefe · ein verstellbarer Fachboden. Lackierung: Platingrau. Sicherheitsplus:. Thermisches Notverriegelungssystem · Spezial-. Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen. SecuSafe. Das umstellbare Hochsicherheitsschloss. VdS-geprüft · ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse 2/B. Zehn Zuhaltungen. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue. Schließung umstellbar. Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tre-. sor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor. und wünscht · mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen). Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln. lieferbar (keine Lieferzeiten) Ausführung K SecuSafe. Umstellbares · gepanzertes. Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen. Mit Schließzwang. Werksseitig mit zwei Schlüsseln. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines. Schlüssels sofort umstellbar auf. eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 3 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 270mm· Türbreite: 360mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,23*
€ 695,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,75*
€ 699,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,68*
€ 701,96*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,97*
€ 718,91*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 769,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,46*
€ 815,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,53*
€ 787,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 661,52*
€ 787,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,70*
€ 762,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.