Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank DualSafe DS 445 K H560xB495xT445mm 1l 77kg BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000753315
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DualSafe DS 445 K
EAN/GTIN:
     4003482413005
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
DS 415 DS 465. Sicherheitsschränke. SICHERHEITSSTUFE S2. FEUERWIDERSTAND LFS 30. Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz. Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450. Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 30 Minuten. Feuerschutz für Papier. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102. Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für. Schloss und Riegelwerk. Doppelwandige Konstruktion. Innen liegendes Scharnier. Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen. plus Schieberiegel oben. Hintergreifschiene an der Bandseite. Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden,. je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen · diagonal angeordnet. Befestigungsmaterial liegt bei. Korpus lichtgrau · Tür hellgrau. Serienmäßig mit je einem Fachboden Ausführung K SecuSafe. Gepanzertes Sicherheits-. Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 1. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse A. Neun Zuhaltungen. 1.000.000 verschiedene Schließungen. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 488mm· Türbreite: 419mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,25*
€ 653,66*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,05*
€ 655,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,47*
€ 656,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,22*
€ 685,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,84*
€ 695,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,87*
€ 761,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,29*
€ 736,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 619,28*
€ 736,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,54*
€ 713,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.