Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K5-8-10 -TV ID 5mm AD 8mm Breite10mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000676033
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047065
EAN/GTIN:
     4054364220204
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
NORDWEST Nadelkranz K5-8-10 -TV ID 5mm AD 8mm Breite10mm INA
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,75*
5 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,12*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.