Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 162PBFGA.2 PA 90 tiefschwarz 35mm abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000645798
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PBFGA.2 90
EAN/GTIN:
     4014885621010
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 135mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 23mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.