Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 40mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000645735
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111PBFG.1 90
EAN/GTIN:
     4014885620280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 32 mm ·mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 130mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.