Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 270XAFGA.1 VA ma geschl.35mm abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000645647
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     270XAFGA.1
EAN/GTIN:
     4014885619406
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 145mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 21mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.