Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera micro CA-350x 3,5 Zoll 320x240 17mm LED 4 Kabel-L.900mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000600271
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     63888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
mit Wi-Fi und Bluetooth · leichte und kompakte Bauweise · bestens geeignet für Kontrolle schwer zugänglicher/einsehbarer Stellen · wie z. B. Boiler- und Versorgungsleitungen, Motoren- und Maschinenteile, die nur durch kleine Öffnungen zu erreichen sind · Technische Daten:Kabellänge: 90 cm (erweiterbar bis zu 9 m mit optionalen Verlängerungen)Kamerakopf: Aluminium 17 mm Ø (6 mm optional erhältlich)Beleuchtung: 4 einstellbare LEDs Bilddrehung: 4 x 90° (360°) Sichtweite: 10 mm bis ~Sichtfeld: 72°Fotoformat: Auflösung 640 x 480 JPEGVideoformat: MP4 - Auflösung (640 x 480) Bildrate: bis zu 30 FPSTV-Ausgang: PAL / NTSC - wählbarInterner Speicher: 235 MB Externer Speicher: SD Karte max. 32GB (4GB im Lieferumfang) Datenausgang: USB-Datenkabel und SD KarteStromversorgung: 12 V Li-Ionen Akku Gewicht: 2,5 kg (inkl. Akku)Audio Rekorder: ja, integriert (inkl. Headset)Zubehör: Haken, Magnet und SpiegelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,5kg· Speichermedium: SD-Karte· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Inspektionskamera, Inspektions-Kamera, Inspektionskamera, ridgid inspektionskamera, akku inspektionskamera, Inspektionskameras, Rohrkamera, Videoinspektionskamera, Videokamera
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 581,52*
€ 616,20*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 583,34*
€ 619,09*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 585,76*
€ 619,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,76*
€ 629,27*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 592,34*
€ 630,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,36*
€ 713,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,23*
€ 703,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 591,22*
€ 703,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.