Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000594546 Herst.-Nr.: 00 21 06 LE EAN/GTIN: 4003773057512 |
| | |
|
| | |
| mit Trolly-Funktion · variable Bestückungsmöglichkeit · mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter, 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP, Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Separationen · aus ABS-Material mit umlaufendem Alu-Rahmen, Metallscharnieren und handfreundlichem Griff · Belastbarkeit bis zu 20 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 515mm· Material: ABS-Kunststoff· Tiefe: 430mm· Höhe: 280mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer leer alu, werkzeugbox, knipex werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,25* | € 201,33* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,03* | € 201,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,99* | € 201,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 176,62* | € 202,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,33* | € 218,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|