| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000590479 Herst.-Nr.: 111PBR22.230 90 EAN/GTIN: 4014885594833 |
| | |
|
| | |
| mit Schutzrosettein R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, Türdrücker 111.23PBR aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Durchmesser 23 mm. Rosette 305.23PBR, rund, aus mattem Polyamid. Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23PBES in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, gehärtetes Unterteil, Innenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273. Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4.Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Drückerlänge: 150mm· Drückertiefe: 75mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbbeschlag, Rosetten-Halbgarnituren |
| | |
| |