Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7205 ACDGA/P4A ID 25mm AD 52mm Breite15mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000519642
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077785
EAN/GTIN:
     7316570411201
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC· Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Anordnung:
einzelnes Universallager
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 122,81*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 123,40*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 123,75*
€ 136,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 129,93*
€ 145,12*
Lager 2478
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,27*
€ 244,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068318
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.