Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7014 A5TYNSULP4 ID 70mm AD 110mm Breite20mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000519365
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10084124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7· Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Anordnung:
einzelnes Universallager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,21*
€ 392,46*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 335,61*
€ 393,99*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.